Eriks
VOSS

VOSS Raccord mâle droit (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S14-N1/2T

  • ERIKS:11450024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord mâle droit
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-NPT
Désignation
GE14S1/2NPT -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/2" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
d2
1/2" NPT
dx
14 mm
i
13.6 mm
lg
43.8 mm
SW1
27 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027