0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
1074 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M |
Désignation | GE06LM10x1 -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | bord d'étanchéité (forme B) |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 10x1 |
d6 | 14 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 23.5 mm |
SW1 | 14 mm |
0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026