21,99 €/ Unitéhors TVA
26,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | ETV |
Désignation | EVT25S -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 3 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 3 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
I5 | 50 mm |
l2 | 30 mm |
lg | 84 mm |
lg2 | 42 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 46 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026