Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWT-S14

  • ERIKS:1020449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

11,34 €/ Unitéhors TVA

13,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT14S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
I5
35 mm
l2
22 mm
lg
60 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027