Eriks
VOSS

VOSS Raccord en T réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWT-L6

  • ERIKS:11450829
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en T réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWTC) ou sans écrou et bague coupante (SWT)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ETV
Désignation
EVT06L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
6L - M12x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
6L - M12x1.5
Pression nominal
PN315
d1
6 mm
dy
4 mm
I5
26 mm
l2
12 mm
lg
38 mm
lg2
19 mm
SW2
12 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026