Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-S16

  • ERIKS:11450843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,50 €/ Unitéhors TVA

11,50 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL16S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
lg
69.5 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

973 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026