Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-S16 EVL16S -m+d Sans écrou et bague coupante 16S - M24x1.5 9,50 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L10 EVL10L -m+d Sans écrou et bague coupante 10L - M16x1.5 4,61 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L15 EVL15L Complet 15L - M22x1.5 8,97 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L6 EVL06L Complet 6L - M12x1.5 5,54 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S20 EVL20S Complet 20S - M30x2.0 19,36 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L18 EVL18L -m+d Sans écrou et bague coupante 18L - M26x1.5 8,80 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L15 EVL15L -m+d Sans écrou et bague coupante 15L - M22x1.5 6,78 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L12 EVL12L Complet 12L - M18x1.5 6,99 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L10 EVL10L Complet 10L - M16x1.5 6,25 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L28 EVL28L Complet 28L - M36x2.0 28,00 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-S20 EVL20S -m+d Sans écrou et bague coupante 20S - M30x2.0 14,17 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-S25 EVL25S -m+d Sans écrou et bague coupante 25S - M36x2.0 21,99 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-S12 EVL12S -m+d Sans écrou et bague coupante 12S - M20x1.5 6,56 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L22 EVL22L Complet 22L - M30x2.0 18,30 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L8 EVL08L -m+d Sans écrou et bague coupante 8L - M14x1.5 4,19 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLXC-S12 EVL12S -m+d/-m+d Complet 12S - M20x1.5 7,44 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S38 EVL38S Complet 38S - M52x2.0 59,18 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S12 EVL12S Complet 12S - M20x1.5 8,83 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L42 EVL42L Complet 42L - M52x2.0 50,61 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L18 EVL18L Complet 18L - M26x1.5 12,40 € / unité Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L35 EVL35L -m+d Sans écrou et bague coupante 35L - M45x2.0 28,02 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S8 EVL08S Complet 8S - M16x1.5 7,66 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S30 EVL30S Complet 30S - M42x2.0 40,76 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-S10 EVL10S Complet 10S - M18x1.5 8,51 € / unité Raccord en L réglable 24-SWLC-L35 EVL35L Complet 35L - M45x2.0 38,21 € / unité