Eriks
VOSS

VOSS Raccord en L réglable (sans écrou et bague coupante) 24-SWL-L8

  • ERIKS:1029579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en L réglable
- Embout de tube prémonté
- Séries L et S
- Complet (SWLC) ou sans écrou et bague coupante (SWL)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,19 €/ Unitéhors TVA

5,07 €TVA incluse

278 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ELV
Désignation
EVL08L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Embout de tube
Taille de Raccord 2
8L - M14x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
lg
48.5 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L8-S6-IM14

  • Eriks:11451797
  • Manufacturer:81022100

0,25 €/ Unitéhors TVA

0,30 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • Eriks:970956
  • Manufacturer:11052039

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S8

  • Eriks:12936404
  • Manufacturer:19052100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

2211 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026