Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S8

  • ERIKS:970956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

1162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L / S
Taille du tube en mm
8
Pression nominal
PN500/800
d1
8 mm
L
8.8 mm