8,61 €/ Unitéhors TVA
10,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED14/08S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 14S - M22x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 31.5 mm |
SW1 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Unitéhors TVA
0,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027