Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SWOS-S14-S12

  • ERIKS:12357342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED14/12S DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
31 mm
SW1
22 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027