8,38 €/ Unitéhors TVA
10,14 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | DA OMD |
Désignation | DA06LOMD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 2.5 mm |
l2 | 36 mm |
SW1 | 12 mm |
SW3 | 14 mm |
0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026