Eriks
VOSS

VOSS Raccord de réduction droit (sans écrou et bague coupante) 24-SWOS-L42-L28

  • ERIKS:11451193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord de réduction droit pour extrémités de tube
- Avec étanchéité conique et joint torique FKM
- Séries L et S
- Complet (SWOSC) ou sans écrou et bague coupante (SWOS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel

Ajouter à la liste

15,65 €/ Unitéhors TVA

18,94 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
REDV
Désignation
RED42/28L DKO V
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Réglable
Oui
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Embout de tube DKO
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
24 mm
l2
44 mm
SW1
50 mm
SW3
60 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,46 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026