Eriks
VOSS

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Bague coupante
- Série L et S
- Matériau: acier
- Revêtement du surface: zinc nickelé
- Joints de forme et des joints toriques en FKM (Viton®)
Ajouter à la liste

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
ES-4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Classe de charge (DIN 2353)
L
Taille du tube en mm
42
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
L
13.5 mm