28,00 €/ Unitéhors TVA
33,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED42/12L DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 12L - M18x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 41.5 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20260,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026