17,84 €/ Unitéhors TVA
21,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | REDV |
Désignation | RED28L/16S DKO V |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Embout de tube DKO |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 36.5 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20263,17 €/ Unitéhors TVA
3,84 €TVA incluse
246 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,60 €/ Unitéhors TVA
0,73 €TVA incluse
284 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026