22,42 €/ Unitéhors TVA
27,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GRV |
Désignation | GR42/28LX |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 22.5 mm |
lg | 41 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20263,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026