14,56 €/ Unitéhors TVA
17,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | WEE06LM12X1.5OMD |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 12x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 6 mm |
d2 | M 12x1.5 |
d7 | 16.9 mm |
dx | 6 mm |
dy | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 14 mm |
l3 | 24.5 mm |
lg | 36.5 mm |
lg2 | 21 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 17 mm |
0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026