Eriks
VOSS

VOSS Raccord coudé égal (sans écrou et bague coupante) 24-E-S14

  • ERIKS:1020469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord coudé égal
- Séries L et S
- Complet (EC) ou sans écrou et bague coupante (E)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,88 €/ Unitéhors TVA

7,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WV
Désignation
W14S -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
l2
22 mm
lg
30 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S14

  • Eriks:971227
  • Manufacturer:11702039

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S14

  • Eriks:12936413
  • Manufacturer:19702100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027