11,16 €/ Unitéhors TVA
13,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 500 |
d2 | G 1/4" |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
dy | 4 mm |
i | 10 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 16 mm |
l3 | 13.5 mm |
lg2 | 23 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026