9,96 €/ Unitéhors TVA
12,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple à bords (forme B) |
Pression nominal | PB 500 |
d2 | G 1/4" |
d6 | 18 mm |
dx | 5 mm |
dy | 4 mm |
i | 10 mm |
I4 | 27 mm |
l2 | 15 mm |
l3 | 13.5 mm |
lg2 | 22 mm |
SW2 | 19 mm |
SW4 | 19 mm |
0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026