32,47 €/ Unitéhors TVA
39,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | EWHV-M WD |
Désignation | WH25SM33x2EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 33x2 |
Type d'étanchéité | joint souple mou (forme E) |
Pression nominal | PB 250 |
d1 | 25 mm |
d2 | M 33x2 |
d7 | 39.9 mm |
dx | 20 mm |
dy | 20 mm |
i | 18 mm |
I4 | 66.5 mm |
l2 | 31 mm |
l3 | 30.5 mm |
lg2 | 43 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 41 mm |
3,29 €/ Unitéhors TVA
3,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/20263,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20260,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
117 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026