Eriks
VOSS

VOSS Raccord banjo coudé (sans écrou et bague coupante) 24-BEE-L6-G1/8E

  • ERIKS:11450660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord banjo coudé
- Exécution à faible étranglement avec canal excentré
- Séries L et S
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple mou (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Complet (BEEC) ou sans écrou et bague coupante (BEE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
EWHV-R WD
Désignation
WH06LR1/8EDB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple mou (forme E)
Pression nominal
PB 500
d1
6 mm
d2
G 1/8"
d7
14.9 mm
dx
4 mm
dy
4 mm
i
8 mm
I4
25.3 mm
l2
12 mm
l3
10.5 mm
lg2
19 mm
SW2
19 mm
SW4
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3666 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026