10,47 €/ Unitéhors TVA
12,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Réglable | Oui |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 10x1 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PB 500 |
d2 | M 10x1 |
d7 | 14.9 mm |
dx | 4 mm |
dy | 4 mm |
i | 8 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 13 mm |
l3 | 10 mm |
lg2 | 20 mm |
SW2 | 14 mm |
SW4 | 14 mm |
0,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3766 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20260,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026