1,17 €/ Unitéhors TVA
1,42 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE06SR1/4EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/4" BSP cyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 4 mm |
i | 12 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 19 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,82 €/ Unitéhors TVA
0,99 €TVA incluse
96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
3627 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026