Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S25-G11/4E-FKM

  • ERIKS:14989297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,46 €/ Unitéhors TVA

11,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE25SR11/4EDOMDVIT
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/4" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
d2
1.1/4" BSP cyl.
d7
49.9 mm
dx
20 mm
i
20 mm
l2
23 mm
lg
55 mm
SW1
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S25

  • Eriks:971499
  • Manufacturer:11852039

3,62 €/ Unitéhors TVA

4,38 €TVA incluse

115 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S25

  • Eriks:12936416
  • Manufacturer:19852100

0,74 €/ Unitéhors TVA

0,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027