Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L6-M10F

  • ERIKS:11450190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,98 €/ Unitéhors TVA

1,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M OR
Désignation
GE06LM10x1ORB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 10x1
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
d2
M 10x1
d8
13.8 mm
dx
4 mm
i
8.5 mm
l2
9.5 mm
lg
25 mm
SW1
14 mm
SW3
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3627 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026