Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-L6-G1/8E

  • ERIKS:11450116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: BSPP cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

0,67 €/ Unitéhors TVA

0,81 €TVA incluse

254 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-R WD
Désignation
GE06LR1/8EDB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6L - M12x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1/8" BSP cyl.
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN500
d1
6 mm
d2
1/8" BSP cyl.
d7
13.9 mm
dx
4 mm
i
8 mm
l2
8.5 mm
lg
23.5 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L6-IM12

  • Eriks:11451796
  • Manufacturer:81002100

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L/S6

  • Eriks:970883
  • Manufacturer:11002039

0,82 €/ Unitéhors TVA

0,99 €TVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L/S6

  • Eriks:12936391
  • Manufacturer:19002100

0,19 €/ Unitéhors TVA

0,23 €TVA incluse

3627 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026