42,68 €/ Unitéhors TVA
51,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | SSF-12 |
Type | Inline |
Taille | 12 ligne d'aspiration/retour |
Code | SSF-12-O-4/4 |
Flux d'huile maximale | 23/90 l/min |
Pression de service maximum | 4 bar |
Raccord | 3/4" BSP |
Type de vanne | Pas de valve |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
19,48 €/ Unitéhors TVA
23,57 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202658,82 €/ Unitéhors TVA
71,17 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202688,99 €/ Unitéhors TVA
107,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/202660,90 €/ Unitéhors TVA
73,69 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026