Eriks
STAUFF

STAUFF Elément de filtre SFC-3525AE

  • ERIKS:12089623
Image 1
Ajouter à la liste

58,82 €/ Unitéhors TVA

71,17 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-3525-AE
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
> 200
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
145 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
98 mm