Eriks
STAUFF

STAUFF Elément filtrant SFC-3525-E

  • ERIKS:1054571
Image 1
Ajouter à la liste

19,48 €/ Unitéhors TVA

23,57 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
SFC/SFCT
Code
SFC-3525-E
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
>2
Raccord
3/4" BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
145 mm
Diamètre intérieur
0 mm
Diamètre extérieur
98 mm