51,38 €/ Unitéhors TVA
62,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Type | Indicateur de colmatage |
Code | G42NO-S-M10-B2.5 |
Raccord | M10×1 |
Avec indicateur de la pollution | Normalement ouvert |
Plage de tension | 42 VDC |
Options | Réglage de 2,5 bar de pression différentielle |