Eriks
STAUFF

STAUFF Indicateur d'encrassement Limit-Switch-G230-W-M10-B2.5

  • ERIKS:1057361
Image 1
Ajouter à la liste

115,15 €/ Unitéhors TVA

139,33 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Type
Indicateur de colmatage
Code
G230-W-M10-B2.5
Raccord
M10×1
Avec indicateur de la pollution
Aiguillage
Plage de tension
230 VAC
Options
Réglage de 2,5 bar de pression différentielle