Eriks
SMC

SMC Kq2h01-00 raccord droit

  • ERIKS:24126763
Image 1
▪ Union double.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Tube de même diamètre.

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2H
Constructeur ID
KQ2H01-00
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C