Eriks
SMC

SMC Raccord droit, KQ2H01-00A, KQ2 Série, Forme droit, 1/8" Tube OD

  • ERIKS:12642686
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø1/8
Ajouter à la liste

6,31 €/ Unitéhors TVA

7,64 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Straight Union
Constructeur ID
KQ2H01-00A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
1.4 g
D
7.1 mm
L
27.6 mm
M
13.3