| Raccord droit, KQ2H12-00A, KQ2 Série, Forme droit, 12 mm Tube OD | KQ2H12-00A | | 12 | | 5,01 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2H04-00A, KQ2 Série, Forme droit, 4 mm Tube OD | KQ2H04-00A | | 4 | | 1,98 €/unité |
| Raccord droit, KQ2H01-00A, KQ2 Série, Forme droit, 1/8" Tube OD | KQ2H01-00A | 1/8 | | | 6,31 €/unité |
| Raccord droit, KQ2H13-00A, KQ2 Série, Forme droit, 1/2" Tube OD | KQ2H13-00A | 1/2 | | | 11,63 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2H07-00A, KQ2 Série, Forme droit, 1/4" Tube OD | KQ2H07-00A | 1/4 | | | 5,98 €/unité |
| Raccord droit, KQ2H11-00A, KQ2 Série, Forme droit, 3/8" Tube OD | KQ2H11-00A | 3/8 | | | 8,19 €/unité |
| Raccords One Touch, KQ2H09-00A, KQ2 Série, Forme droit, 5/16" Tube OD | KQ2H09-00A | 5/16 | | | 6,42 €/unité |
| Raccord droit, KQ2H03-00A, KQ2 Série, Forme droit, 5/32" Tube OD | KQ2H03-00A | 5/32 | | | 7,17 €/unité |
| Raccord droit, KQ2H05-00A, KQ2 Série, Forme droit, 3/16" Tube OD | KQ2H05-00A | 3/16 | | | 6,42 €/unité |
| Rac. instantané KQ2H02-00A | KQ2H02-00A | | 2 | | 3,04 €/unité |
| Kq2h05-00 raccord droit | KQ2H05-00 | 3/16 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h23-04 raccord droit | KQ2H23-04 | | 3.2 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h16-00 raccord droit | KQ2H16-00 | | 16 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h11-00 raccord droit | KQ2H11-00 | 3/8 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h13-00 raccord droit | KQ2H13-00 | 1/2 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h01-00 raccord droit | KQ2H01-00 | 1/8 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h12-16 raccord droit | KQ2H12-16 | | 12 | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h09-00 raccord droit | KQ2H09-00 | 5/16 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h03-00 raccord droit | KQ2H03-00 | 5/32 | | | Ce produit n’est plus proposé |
| Kq2h23-00 raccord droit | KQ2H23-00 | | 3.2 | | Ce produit n’est plus proposé |