Eriks
SKF

SKF SY 25 WF, Unité de palier à billes sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:23769994
  • Fabricant:7316570070729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-bearing plummer block unit, cast housing, eccentric locking collar
Ajouter à la liste

53,94 €/ Unitéhors TVA

65,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Largeur
36 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
102 mm
Boîtier
Fonte
Charge dynamique
14 N
Charge statique
7.8 N
Alternatives

50,77 €/ Unitéhors TVA

61,43 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026