Eriks
INA

INA RASE25-XL-N, Unité de palier sur semelle, Roulement insérable, Collier de serrage excentrique, Fonte Boîtier, 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670334
  • Fabricant:4012802838343
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

50,77 €/ Unitéhors TVA

61,43 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RASE
Type
Plummer-block Bearing Unit
Forme de corps
Palier en fonte
Type de roulement
Palier à insert
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Fonte
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Largeur
36 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
102.5 mm
Boîtier
ASE05
Alternatives

53,94 €/ Unitéhors TVA

65,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026