Eriks
SKF

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 205

  • ERIKS:23764592
  • Fabricant:7316571147567
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour protéger les montages de roulements en bout d’arbre et éviter tout risque d'accidents avec des bouts d'arbre libres.

Les couvercles d'obturation sont en polypropylène (PP), sont résistants à la plupart des produits chimiques et peuvent fonctionner à des températures pouvant atteindre 100 °C. Ils se montent en s'enclenchant dans l'embrèvement du palier.

Les couvercles d'obturation sont des accessoires et doivent être commandés séparément.
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
ECY
Type
End Cover
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre de tige
0.98 in
Largeur de couvercle
23 mm
Longueur du couvercle
49.1 mm
Matériau
Polypropylène
Type de couvercle
Fermé