345,02 €/ Unitéhors TVA
417,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 160 kN |
Charge statique | 166 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
290,78 €/ Unitéhors TVA
351,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026