Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU216-E-XL-M1

  • ERIKS:11667907
  • Fabricant:4012801233293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

290,78 €/ Unitéhors TVA

351,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
166 kN
Charge statique
168 kN
Vitesse de référence
4.2 rpm
Vitesse limite
9000 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

345,02 €/ Unitéhors TVA

417,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026