Eriks
SKF

SKF Bague d'épaulement HJ 216 EC

  • ERIKS:23765643
  • Fabricant:7316571103860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Angle Ring for single row cylindrical roller bearings.EC = Optimized internal design incorporating more and/or larger rollers and with modified roller/end flange contact.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HJ
Constructeur ID
HJ 216 EC
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
101.55 mm
B1
8 mm
B2
12.5 mm
d
80 mm
d1
101.55 mm