Eriks
SKF

SKF Pompe hydraulique THHP 300

  • ERIKS:14171961
  • Fabricant:7316579534697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La pompe hydraulique manuelle haute pression SKF THHP 300 convient pour de nombreuses applications faisant appel à la méthode par pression d'huile SKF. Elle peut être utilisée dès sa sortie de la mallette : montez le raccord THPN approprié sur l’application, puis vissez sur le raccord à accouplement rapide. Le raccordement du tuyau au raccord sur l’application permet une alimentation en huile haute pression. La pompe comprend un manomètre de 0-300 MPa, un flexible haute pression et un accouplement rapide. Les raccords permettent des raccordements G1/4 et G3/4.
Ajouter à la liste

4 534,68 €/ Unitéhors TVA

5 486,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
THHP
Type
Hydraulic Pump
Type
Pompe manuelle
Distributeur
Non
Pression de service maximum
3000 bar
Exécution
Deux étapes
Raccord de la sortie
G 1/4
Options
Raccord rapide et divers raccords
Longueur
574
Force du levier
390 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Raccord fileté THPN M16G1/2

  • Eriks:14194571
  • Manufacturer:THPN M16G1/2

239,15 €/ Unitéhors TVA

289,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Raccord fileté THPN M16G3/8

  • Eriks:14342238
  • Manufacturer:THPN M16G3/8

239,15 €/ Unitéhors TVA

289,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Raccord fileté THPN M16G1/8

  • Eriks:14342295
  • Manufacturer:THPN M16G1/8

239,15 €/ Unitéhors TVA

289,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 1l

  • Eriks:23766659
  • Manufacturer:LHMF 300/1

28,47 €/ Unitéhors TVA

34,45 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Fluide de montage 300 LHMF 5l

  • Eriks:23766660
  • Manufacturer:LHMF 300/5

87,35 €/ Unitéhors TVA

105,69 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Fluide de démontage LHDF 900 5l

  • Eriks:23766654
  • Manufacturer:LHDF 900/5

90,11 €/ Unitéhors TVA

109,03 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026