200,51 €/ Unitéhors TVA
242,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 107 |
Type | Bourdon Tube |
Diamètre du boîtier | 69 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 |
Unité de pression | MPa |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Classe de précision | 1.6 % |
Incl blow-out | Oui |
Restricteur en connextion | Non |
Restricteur | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Boîtier en acier inoxydable, Verre de sécurité |
Surpression max. | 1000 bar |
Classe de protection | IP65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
Diamètre du boîtier | R50 |
Gamme de mesure | 0 to 1000 bar |
ØD | 69 mm |