Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | THGD |
Type | Hydraulic Digital Pressure Gauge |
Diamètre du boîtier | 79 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 100 |
Unité de pression | MPa |
Unité de pression d'échelle secondaire | MPa |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Classe de précision | 0.1 % |
Incl blow-out | Oui |
Restricteur en connextion | Non |
Restricteur | Non |
Amortissement par liquide | Non |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Temoin lumineux | Oui |
Diamètre du boîtier | R100 |
Gamme de mesure | 0 to 1000 bar |
ØD | 90 mm |
D | 90 mm |
d | 90 mm |
H | 114 mm |
h | 114 mm |