216,00 €/ Unitéhors TVA
261,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HE |
Diamètre d'arbre | 88.9 mm |
Largeur | 97 mm |
Dimension de filetage | M 100x2 |
B | 18 mm |
B1 | 97 mm |
d | 100 mm |
d1 | 88.9 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
399,78 €/ Unitéhors TVA
483,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/20276,30 €/ Unitéhors TVA
7,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 269,55 €/ Unitéhors TVA
1 536,16 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026