6,30 €/ Unitéhors TVA
7,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 100 mm |
Diamètre extérieur | 142 mm |
Epaisseur | 1.75 mm |
B | 1.75 mm |
d | 100 mm |
d1 | 120 mm |
d2 | 142 mm |
f | 12 mm |
M | 96.5 mm |
5,04 €/ Unitéhors TVA
6,10 €TVA incluse
109 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026