Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 320

  • ERIKS:23765592
  • Fabricant:7316577019233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

145,69 €/ Unitéhors TVA

176,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
87.313 mm
Largeur
71 mm
Dimension de filetage
M 100x2
B
18 mm
B1
71 mm
d
100 mm
d1
87.313 mm
d3
130 mm
G
M 100x2
préparé pour la pression d'huile
Non
Alternatives

116,55 €/ Unitéhors TVA

141,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Rondelle frein MB 20

  • Eriks:23766803
  • Manufacturer:MB 20

6,30 €/ Unitéhors TVA

7,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026
Product Image

SKF Écrou hydraulique filetage métrique HMV 20E

  • Eriks:23765870
  • Manufacturer:HMV 20E

1 269,55 €/ Unitéhors TVA

1 536,16 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

56,99 €/ Unitéhors TVA

68,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026