90,73 €/ Unitéhors TVA
109,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 68.263 mm |
Largeur | 59 mm |
Dimension de filetage | M 80x2 |
B | 15 mm |
B1 | 59 mm |
d | 80 mm |
d1 | 68.263 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
72,58 €/ Unitéhors TVA
87,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/202733,17 €/ Unitéhors TVA
40,14 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263,83 €/ Unitéhors TVA
4,63 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 186,75 €/ Unitéhors TVA
1 435,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202644,11 €/ Unitéhors TVA
53,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026