Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 16

  • ERIKS:23766293
  • Fabricant:7316577754318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

33,17 €/ Unitéhors TVA

40,14 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 80x2
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
15 mm
Diamètre intérieur
80 mm
B
15 mm
b
8 mm
B3
80 mm
d1
95 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
G
80 mm
h
3.5 mm
Alternatives

22,53 €/ Unitéhors TVA

27,26 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 16

  • Eriks:12768845
  • Manufacturer:016731921-0000

31,84 €/ Unitéhors TVA

38,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Pièces détachées et accessoires

44,11 €/ Unitéhors TVA

53,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 16

  • Eriks:23766798
  • Manufacturer:MB 16

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026